※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイプレート
34/直径10.2mmアイプレート(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44098417
品番
EA638GE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
種類
アイプレート
寸法A(mm)
10.2
寸法D(mm)
21.6
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
17.8
サイズ(mm)
A:10.2 B:34 C:17.8 D:21.6