※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
3/8”ターンバックル(スチール製/フック&フック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44098609
品番
EA638KN-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
材質
スチール
ねじ
W3/8
使用荷重(kg)
120
寸法A(mm)
9.1
寸法D(mm)
13