※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/8”ターンバックル(スチール製/フック&フック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44098627 品番EA638KN-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250
材質スチール ねじW5/8 使用荷重(kg)340 寸法A(mm)15.7 寸法D(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする