GNNS-20L1200-B 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098725

 

GNNS-20L1200-B 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098725
GNNS-20L1200-B 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098725
GNNS-20L1200-B 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098725
GNNS-20L1200-B 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098725
GNNS-20L1200-B 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098725
GNNS-20L1200-B 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098725
GNNS-20L1200-B 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098725

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
寸法A(mm)1185
質量(kg)1.1
B(ベージュ)
内容量1枚注文コード44098725品番GNNS-20L1200-B
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。
屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。
優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。
最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。
従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。
車椅子、台車等もスムーズに通過できます。
すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。

用途
エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです
仕様本体のみ材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)幅(mm)81質量(kg)1.1B(ベージュ)高さ(mm)20タイプスリットタイプ寸法H(mm)20寸法A(mm)1185耐荷重(kN)(集中荷重)2適合荷重歩道用隙間(mm)6以下溝幅寸法B(mm)60
注意
※受枠は付属しておりません。別途ご用意お願い致します。
※C.S.R(滑り抵抗係数)とはJIS A 1454に定められている床材の滑り性試験によって測定される値です。
※土足での通過を想定した数値です。
※評価基準に関して、一般社団法人日本建築学会の推奨値(案)として、C.S.R=0.4以上が提示されております。
※記載データは測定値であり、保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 新色登場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする