※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.25Ton強力型ボウシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44098986 品番EA638NL-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,477
販売価格(税別)
4,070
材質スチール(S45C) 寸法L(mm)61 使用荷重(t)3.25 寸法B(mm)27 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする