※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.5Ton強力型ボウシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099187 品番EA638NN-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,687
販売価格(税別)
5,170
材質スチール(S45C) 寸法L(mm)85 使用荷重(t)6.5 寸法B(mm)37 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする