※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
12.0Ton強力型ボウシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44099214
品番
EA638NN-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
材質
スチール(S45C)
寸法L(mm)
119
使用荷重(t)
12
寸法B(mm)
52
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
36