※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
2.0Ton強力型シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44099248
品番
EA638NP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
材質
スチール(S45C)
寸法L(mm)
48
使用荷重(t)
2
寸法B(mm)
21
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
16