シマブン
シマブンの グレーチング・排水設備商品
シマブンの グレーチング
Lアングル受枠L=2000(H20用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44099258
品番
GSL-20
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」用のステンレス製の受枠です。面取り処理にて素足でも安心です。
材質
ステンレス
長さ(mm)
L=2000
厚さ(mm)
3
外寸(mm)
23×30
仕上
2B
材質(アンカー)
鉄
注意
※コーナー加工は承っておりません。現場にてご対応お願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません