モニタースタンド/1画面/最大32インチディスプレイ/VESA対応/高さ調整可能/上下左右回転/昇降タイプ/ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099285 品番FPPNEUSTND
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観
可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能
ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド
安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ
簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。

仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミ セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ 性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180° 質量(kg)3.6 ブラック タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)7 高さ(cm)57 液晶モニター1 適合モニターサイズ32インチ 縦(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする