※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.0Ton沈みシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099449 品番EA638NR-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800
材質スチール(S25C) 寸法L(mm)152 使用荷重(t)9 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)38 寸法D2(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする