※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10.0Ton沈みシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099458 品番EA638NR-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
材質スチール(S25C) 寸法L(mm)160 使用荷重(t)10 寸法B(mm)60 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする