※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099485 品番EA638SN-106
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥490399
材質 内径(Φmm)16 ねじ径M6 線径(Φmm)5.8 使用荷重(kg)60 ねじ径(mm)M6×14 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする