※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M10x18mmアイボルト(ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44099503
品番
EA638SN-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
材質
鉄
内径(Φmm)
25
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
150
ねじ径(mm)
M10×18
表面処理
ユニクロメッキ