※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16x27mmアイボルト(ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099528 品番EA638SN-116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770
材質 内径(Φmm)35 線径(Φmm)12.5 使用荷重(kg)450 ねじ径(mm)M16×27 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする