※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20x30mmアイボルト(ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099537 品番EA638SN-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060
材質 内径(Φmm)40 ねじ径M20 線径(Φmm)16 使用荷重(kg)630 ねじ径(mm)M20×30 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする