※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M24x38mmアイボルト(ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44099555
品番
EA638SN-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
材質
鉄
内径(Φmm)
50
ねじ径
M24
線径(Φmm)
20
使用荷重(kg)
950
ねじ径(mm)
M24×38
表面処理
ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)
50