※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30x45mmアイボルト(ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099564 品番EA638SN-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,323
販売価格(税別)
3,930
材質 内径(Φmm)60 使用荷重(t)1.5 線径(Φmm)25 ねじ径(mm)M30×45 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする