※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M42x65mmアイボルト(ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44099589
品番
EA638SN-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
材質
鉄
内径(Φmm)
80
使用荷重(t)
3.4
線径(Φmm)
35.5
ねじ径(mm)
M42×65
表面処理
ユニクロメッキ