※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M48x70mmアイボルト(ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44099598
品番
EA638SN-148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,750
販売価格(税別)
¥
22,500
バスケットに入れる
材質
鉄
内径(Φmm)
90
使用荷重(t)
4.5
線径(Φmm)
40
ねじ径(mm)
M48×70
表面処理
ユニクロメッキ