CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの テント道具
鍛造 ペグ抜きハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44099748
品番
UA-4516
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
打つ・抜く・掘るが一本でできる!柄は軽くて丈夫な弾力性のある天然木を使用。便利なペグ抜き付き。
材質
頭部:炭素鋼、柄:天然木、ペグ抜き:鉄、紐:ポリプロピレン
質量(g)
490
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
40×120×315