さくらテープ付マスカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60巻) 注文コード 44099845 品番 25800106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

日東電工の【NO395Nさくらテープ】を使用している為、手切れ性に優れしっかりと貼れます。
のり残りの少ないタイプとなっています。
住宅、マンション、ビルの屋内養生、フローリング床向けの高品質なマスカーテープです。
コロナ放電処理で塗料乾燥後の剥離防止!
意外な使い方として・・・
1. テーブルクロス:アウトドアでテーブルクロスとして使えば、汚れ防止となり、食後の紙コップ・紙皿を包んで捨てられるので片付けが簡単です。
2. 散髪のシート:散髪をする際に床に敷いておくと、包んで捨てるだけなので後片付けが簡単です。
3. 家具の汚れ防止:子供がクレヨンや粘土を使って遊ぶ時、汚したくない場所に貼っておけば、部屋が汚れません。

用途住宅、マンション、ビルの屋内養生、フローリング床向けに最適 タイプ#396N 長さ(m)25 テープ地色ピンク 表面処理コロナ放電処理 シート幅(mm)1100 テープ種類日東電工:No.395Nさくらテープ シート厚さ(mm)0.01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする