さくらテープ付マスカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(30巻) シート幅(mm)1800 注文コード44099854 品番25800109
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はシート幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

日東電工の【NO395Nさくらテープ】を使用している為、手切れ性に優れしっかりと貼れます。
のり残りの少ないタイプとなっています。
住宅、マンション、ビルの屋内養生、フローリング床向けの高品質なマスカーテープです。
コロナ放電処理で塗料乾燥後の剥離防止!
意外な使い方として・・・
1. テーブルクロス:アウトドアでテーブルクロスとして使えば、汚れ防止となり、食後の紙コップ・紙皿を包んで捨てられるので片付けが簡単です。
2. 散髪のシート:散髪をする際に床に敷いておくと、包んで捨てるだけなので後片付けが簡単です。
3. 家具の汚れ防止:子供がクレヨンや粘土を使って遊ぶ時、汚したくない場所に貼っておけば、部屋が汚れません。

用途住宅、マンション、ビルの屋内養生、フローリング床向けに最適 タイプ#397N 長さ(m)25 テープ地色ピンク 表面処理コロナ放電処理 シート幅(mm)1800 テープ種類日東電工:No.395Nさくらテープ シート厚さ(mm)0.01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする