※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1900-2880mm伸縮式高枝鋏(ダブルグリップ式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099887 品番EA650AX-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,970
販売価格(税別)
12,700
切断能力直径20mm 全長(m)1.9/2.88 仕様両手で力を2倍掛けられる「ダブルグリップ」仕様 刃長48mm 材質(柄部)アルミダイカスト 材質(刃)高炭素刃物鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする