大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44099955
品番
M12×200
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
200
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。