曜日別特売
GC43Y 純正インクカートリッジ リコー GC43 RICOH(リコー) 44099958

純正インクカートリッジ リコー GC43

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
イエロー
内容量1本注文コード44099958品番GC43Y
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

純正インクカートリッジ

種別純正インクカートリッジイエローサイズMエコマーク認定認定品種(コード)515949対応機種RICOH SG 3300、SG 2300RoHS指令(10物質対応)対応ページ数(印刷可能)約1900枚グリーン購入法適合適合メーカーリコー/RICOHエコマーク認定番号19 142 035
注意
※印刷可能ページ数について。実際の交換サイクルは、用紙サイズ/印刷品質/連続プリント数/使用環境などにより変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 事務所のプリンターへの補充
株式会社メディカルマネッジ・ケン医療・福祉・介護関連業

なかなか近隣で純正品を入手できず、助かりました。注文から配送も早く利便性がとてもよかったです。

2025-02-08
用途: プリンター印刷
医療・福祉・介護関連業

RICOHのプリンターの純正インクとして使用。スムーズに印刷できた

2025-10-02
用途: プリンター使用時
医療・福祉・介護関連業

いつも素早く対応していただいて、助かっています。商品の不具合もありません。

2025-02-07
用途: 薬品の情報
医療・福祉・介護関連業

この品番は初めてだが純正はいつも安心です。
使用後に改めて 感想を述べたい。

対象商品 : 44099924
2025-02-05
用途: 職場のプリンター
医療・福祉・介護関連業

スムーズに使える。ランニングコストがもう少し安くできるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする