※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099975 品番EA650BG-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,102
販売価格(税別)
2,820
材質先端:スチール、柄:木 全長(mm)980 質量(kg)1.6(1本あたり) 先端サイズ228×295mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする