※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの ショベル
エスコの その他ショベル
125x225mm/1486mmショベル・穴掘(ファイバーG柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44099984
品番
EA650DC-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,930
販売価格(税別)
¥
16,300
バスケットに入れる
材質
先端:スチール、 柄:ファイバーグラス
質量(kg)
4.2
用途
ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
サイズ
143(W)×122(D)×1486(L)mm
先端サイズ
125×225mm
開き幅(mm)
155mm