単体
アシスト
アシストの 内装資材
アシストの 床・階段関連部材
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし無垢タイプ 塩ビタイル・長尺シート用 12-40DX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(2m)
注文コード
44099985
品番
12-40DX 穴無
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
無垢のステンレス製ノンスリップです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
用途
塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
ヘアライン
穴の有無
穴無
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は屋内・屋外問わず使用されていますが、踏面が金属のため雨水など水分の付着により、滑り止め効果が低下します。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。