大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(6個)
ねじの呼び
M24
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
M18
M8
長さ(mm)
210
210
210
160
170
180
190
200
220
230
240
250
105
100
110
115
120
125
130
140
150
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
25
ねじピッチ
3
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
1.25
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44100217
品番
M24×210
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
210
ねじピッチ
3
寸法S(mm)
36
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約41.6
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
寸法ds(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。