BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44100299 品番IBTDN3003
参考基準価格(税別)¥21,504 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。
3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合)
エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応
SD300ポート:3個
BT-DN110と同じ固定方法

適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150 質量(g)52(平均) シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 定格電圧(V)7.4 バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン 公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする