SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ギヤ・チェーン関連
SHIMANO(シマノ)の 自転車スプロケット
CS-HG700-11 11S カセットスプロケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44100360
品番
ICSHG70011134
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求
幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。
MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属
仕様
リアスピード :11
歯数
11-34T
質量(g)
379(平均)
タイプ
HG-EV
シリーズ
SHIMANO 105 R7000 シリーズ
アーム数
アルミ製スパイダーアーム:1
ギア数
チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11
適合チェーン
リンクグライド、HG 11スピード