CS-M8000 11S カセットスプロケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44100369 品番ICSM8000146
参考基準価格(税別)¥14,085 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スムーズ、高精度なギアチェンジを実現
理想的なギアコンビネーションとギア比
ワイドカセットスプロケット
リズムステップギア構成
駆動効率のアップと安定した変速性能
耐久性や信頼性を損なうことなく軽量化を実現
軽さと耐久性を高いレベルで両立
アルミとスチールギアの組み合わせ

仕様リアスピード :11 歯数11-46T 質量(g)437(平均) タイプHG シリーズGRX Limited RX810 シリーズ アーム数アルミ製スパイダーアーム:2 ギア数アルミギア:2、スチールギア:9 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする