CS-M9101-12 12S カセットスプロケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44100387 品番 ICSM9101051
参考基準価格(税別)¥48,855 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ペダリングの最中でもスムーズなシフティング
ペダリングの最中でもシフト操作が可能に
BEAM SPIDER 構造により慣性と重量を削減
フリーハブボディーを組み込んだ新しいMICRO SPLINE※構造

仕様リアスピード :12 歯数10-51T 質量(g)367(平均) タイプHYPERGLIDE+ シリーズXTR M9100 シリーズ アーム数アルミ製スパイダーアーム:1 ギア数チタンギア:5、アルミギア:3、スチールギア:4 適合チェーンHG 12スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする