CS-R9100 11S カセットスプロケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数11-28T(11-12-13-14-15-17-19※-21※-23※-25※-28※T) 注文コード44100466 品番ICSR910011128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は歯数など5種類から選べます 他の種類を見る

ライダーチューンに対応するギアコンビレーション
軽量設計
CFRP&アルミ製スパイダーアーム、チタン製スプロケット(ロー側5枚)

仕様リアスピード :11 歯数11-28T(11-12-13-14-15-17-19※-21※-23※-25※-28※T) 質量(g)193(平均) タイプHG-EV シリーズDURA-ACE R9100 シリーズ アーム数アルミ製スパイダーアーム:1、カーボン製スパイダーアーム:1 ギア数チタンギア:5、アルミギア:0、スチールギア:6 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする