SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ギヤ・チェーン関連
SHIMANO(シマノ)の 自転車スプロケット
CS-R9100 11S カセットスプロケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
11-30T(11-12-13-14-15-17-19※-21※-24※-27※-30※T)
注文コード
44100475
品番
ICSR910011130
参考基準価格(税別)
¥35,777
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ライダーチューンに対応するギアコンビレーション
軽量設計
CFRP&アルミ製スパイダーアーム、チタン製スプロケット(ロー側5枚)
仕様
リアスピード :11
歯数
11-30T(11-12-13-14-15-17-19※-21※-24※-27※-30※T)
質量(g)
211(平均)
タイプ
HG-EV
シリーズ
DURA-ACE R9100 シリーズ
アーム数
アルミ製スパイダーアーム:1、カーボン製スパイダーアーム:1
ギア数
チタンギア:5、アルミギア:0、スチールギア:6
適合チェーン
リンクグライド、HG 11スピード