SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ギヤ・チェーン関連
SHIMANO(シマノ)の 自転車スプロケット
CS-R9100 11S カセットスプロケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
12-25T(12-13-14-15-16-17-18※-19※-21※-23※-25※T)
注文コード
44100484
品番
ICSR910011225
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥32,976
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
歯数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ライダーチューンに対応するギアコンビレーション
軽量設計
CFRP&アルミ製スパイダーアーム、チタン製スプロケット(ロー側5枚)
仕様
リアスピード :11
歯数
12-25T(12-13-14-15-16-17-18※-19※-21※-23※-25※T)
質量(g)
189(平均)
タイプ
HG-EV
シリーズ
DURA-ACE R9100 シリーズ
アーム数
アルミ製スパイダーアーム:1、カーボン製スパイダーアーム:1
ギア数
チタンギア:5、アルミギア:0、スチールギア:6
適合チェーン
リンクグライド、HG 11スピード