※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1210x520x1040mmツールワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44100526 品番EA683ZF-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
耐荷重(kg)300 高さ(mm)1040 奥行(mm)520 間口(mm)1210 仕様鍵付 材質スチール 質量(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする