SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ギヤ・チェーン関連
SHIMANO(シマノ)の ギヤクランク
FC-M8000-3 11S クランクセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44100588
品番
IFCM8000CX002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
シマノ DEORE XT - ホローテック II - MTB クランクセット - 3×11スピード
仕様
スパイダー/ギアアーム :4
適合
【ボトムブラケット・チェーン】BB-MT800/BB-MT800-PA、HG-X11
歯数
40-30-22T
寸法(mm)
Qファクター:176
色
シリーズカラー
質量(g)
773.9(平均)
シリーズ
DEORE XT M8000 シリーズ
クランク長(mm)
170