FC-M8100-2 12S クランクセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クランク長(mm)165 注文コード44100615 品番IFCM81002AX66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はクランク長4種類から選べます 他の種類を見る

アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン
中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化
ホローテック II
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
交換可能なシングル/ダブル チェーンリング
ダイレクトマウント
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター:172 mm
チェーンライン: 48.8 mm

仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4 歯数36-26T 寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172 シリーズカラー 質量(g)650(平均) シリーズDEORE XT M8100 シリーズ クランク長(mm)165 適合チェーンHG 12スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする