FC-M8100-2 12S クランクセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44100624 品番 IFCM81002CX66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン
中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化
ホローテック II
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
交換可能なシングル/ダブル チェーンリング
ダイレクトマウント
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター:172 mm
チェーンライン: 48.8 mm

仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4 歯数36-26T 寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172 シリーズカラー 質量(g)650(平均) シリーズDEORE XT M8100 シリーズ クランク長(mm)170 適合チェーンHG 12スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする