FC-M9100-2 12S クランクセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クランク長(mm)165 注文コード44100694 品番IFCM91002AX88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はクランク長3種類から選べます 他の種類を見る

フロントダブル
広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた
合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け
でこぼこの地形でもスムーズな走行
マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル
ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現
シングルとダブルのチェーンリングが交換可能
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター: 162 mm
チェーンライン: 48.8 mm

仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4 歯数38-28T 寸法(mm)チェーンライン: 48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 162 シリーズカラー 質量(g)597(平均) シリーズXTR M9100 シリーズ クランク長(mm)165 適合チェーンHG 12スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする