FC-R7100 12S クランクセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44101060 品番 IFCR7100AX04
参考基準価格(税別)¥21,196 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計
ホローテックU構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現
160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ
50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション
Q-factor: 148 mm

仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 歯数50-34T 寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148 ブラック シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 クランク長(mm)165 適合チェーンHG 12スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする