FC-R8000 11S クランクセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数53-39T クランク長(mm)165 注文コード44101175 品番IFCR8000AX39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は歯数・クランク長16種類から選べます 他の種類を見る

パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン
剛性を損なわずに軽量化
ホローテック II
幅広いライディングに対応する多様な歯数構成
より幅広いフレームに対応
新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に

仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 歯数53-39T 寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146 シリーズカラー 質量(g)674(平均) シリーズULTEGRA R8000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 クランク長(mm)165 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする