FC-R8100 12S クランクセット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44101324 品番 IFCR8100AX26
参考基準価格(税別)¥35,863 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm 〜 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。

仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 歯数52-36T 寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148 シリーズカラー 質量(g)700(平均) シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 クランク長(mm)165 適合チェーンHG 12スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする