IFCR8100DX04 FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ) 44101358

FC-R8100 12S クランクセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
クランク長172.5(mm)
歯数50-34T
内容量1個注文コード44101358品番IFCR8100DX04
参考基準価格(税別)¥35,863販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。

仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4歯数50-34T寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110クランク長(mm)172.5適合チェーンHG 12スピード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする