曜日別特売
IFCR8100PCX26A FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット SHIMANO(シマノ) 44101428

FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
クランク長(mm)170
歯数52-36T
内容量1個注文コード44101428品番IFCR8100PCX26A
参考基準価格(税別)¥153,797販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0%
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能

付属品TL-FC40仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24歯数52-36T質量(g)769(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300クランク長(mm)170バッテリー寿命300時間以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする