FC-R9200 12S クランクセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44101498 品番 IFCR9200AX40
参考基準価格(税別)¥71,456 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。
中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加

仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 歯数54-40T 寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148 シリーズカラー 質量(g)714(平均) シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 クランク長(mm)165 適合チェーンHG 12スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする