FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数52-36T 注文コード44101699 品番IFCR9200PCX26A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥169,500
この商品は歯数など6種類から選べます 他の種類を見る

本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。
充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能

歯数52-36T 質量(g)752(平均) シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300 クランク長(mm)170 バッテリー寿命300時間以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする