※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電気測定
エスコの クランプメーター
エスコの 交流専用クランプメータ
クランプメーター(デジタル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44102617
品番
EA708AE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,300
販売価格(税別)
¥
33,000
バスケットに入れる
電源
単4電池×3本(付属)
クランプ径(Φmm)
32mm
質量(g)
385g
仕様
テストリード付
サイズ
95(W)×40(D)×250(H)mm
機能
導通、ダイオード、ホールド、 最大・最小値表示
静電容量
51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF